北陽電機
光データ伝送装置
伝送時間7msの高速伝送タイプ。
8BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。
光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
保護構造
IP66(IEC規格)
接続
コード引出し式(0.2mm2 23芯 シールド線2m長)
検定規格
ビット反転比較方式
電源電圧(V)
DC18~30(リップル10%以下)
消費電流(mA)
100以下
照度(Lx)
許容周囲:10000以下
周囲湿度(%RH)
85以下(ただし氷結・結露しないこと)
許容周囲温度(℃)
-10~+50
耐振動
複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間
伝送方法
半二重双方向伝送
耐衝撃
500m/s2 X、Y、Z各方向 各10回
伝送容量
(入力/出力)8BIT/8BIT
伝送時間(ms)
7
変調方式
FSK変調
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
指向角(°)
伝送距離(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58765966
DMH-GB1 8BIT
±15
0.6
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
59日以内出荷
返品不可
58765975
DMH-GB2 8BIT
±5
3
¥
43,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
59日以内出荷
返品不可
58766009
DMH-HB1 8BIT
±15
0.6
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
59日以内出荷
返品不可
58766018
DMH-HB2 8BIT
±5
3
¥
43,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
59日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください