光データ伝送装置

光データ伝送装置 - 北陽電機

伝送距離50m/100m イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。
EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。
光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。
その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。

仕様●レベル電圧出力(アナログ出力):約 0.0V ~ 3.0V/コネクタS2B-PH-K-S(JST)/接続コネクタ PHR-2※/光軸調整時のみ使用のこと。外部配線不可 ※接続用ケーブルは付属していません。●受光出力(CD):フォトカプラオープンコレクタ (耐圧36V)/受光時ON(最大50mA、残留電圧1.5V)保護構造IP40接続ミニクランプコネクタ (電源・CD信号)/モジュラージャックコネクタ RJ-45(Ethernet)電源電圧(V)DC24(±10%)消費電流(mA)120(DC24V)インターフェースEthernet照度(Lx)許容周囲:10000 以下(ハロゲン・水銀灯)使用温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間レーザークラスクラス1伝送方法全二重双方向伝送通信規格IEEE802.3u 100BASE-TX/Auto Negotiation機能対応伝送速度100Mbps耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回変調方式直接変調内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
指向角(°)
伝送距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58766447EWF-0EA-N全角1.450
150,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58766456EWF-0EB-N全角1.450
150,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58766490EWF-1EA-N全角1100
200,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58766499EWF-1EB-N全角1100
200,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする