曜日別特売

光データ伝送装置

光データ伝送装置 - 北陽電機

伝送距離200m イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。
EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。
光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。
その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。

仕様●レベル電圧出力(アナログ出力):約 0.0V ~ 3.0V、M8コネクタ、M8コネクタ 4ピン Aコーディング/オス、光軸調整時のみ使用のこと。外部配線不可●受光出力(ARM):フォトカプラオープンコレクタ (耐圧36V)/受光時ON(最大50mA、残留電圧1.5V)質量(g)800保護構造IP64接続M12コネクタ Ethernet通信用 M12/4ピン Dコーディング/メス M12コネクタ 電源・アラーム用 M12/5ピン Aコーディング/オス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×144×70電源電圧(V)DC24(±10%)消費電流(mA)150(DC24V)インターフェースEthernet照度(Lx)許容周囲:10000以下(ハロゲン・水銀灯)使用温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと)指向角(°)全角1耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間レーザークラスクラス1伝送方法全二重双方向伝送通信規格IEEE802.3u 100BASE-TX/Auto Negotiation機能対応伝送速度100Mbps伝送距離(m)200耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回変調方式直接変調内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レーザー波長(nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58766429DWF-20LEA658(赤色)
230,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58766438DWF-20LEB830(赤外)
230,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする