曜日別特売

光データ伝送装置

光データ伝送装置 - 北陽電機

伝送距離6m、伝送速度7msの高速伝送タイプ。
10BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。
光を使ったケーブルレス通信で天井搬送設備などの移動体との無線通信が可能です。
独自の変調方式で周囲のセンサとの干渉に強い。

質量(g)200保護構造IP40出力OUT1~10、GO、STB/NPNオープンコレクタ出力(DC30V・50mA、残留電圧1.8V以下)接続コネクタ JST製 S26B-PUDSS-1入力IN1~10、SELECT/接点または無接点オープンコレクタ入力(ON電流2.5mA以上、OFF電流1mA以下、動作スレッショルド電流1.5~2mA)電源電圧(V)DC24(±10%)消費電流(mA)50x照度(Lx)許容周囲:10000以下使用温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと)指向角(°)全角10表示灯POWER(POW), IN1~10, OUT1~10, GO, LEVEL(LV) ※LEVEL:受光レベル余裕度1.2倍耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間伝送距離(m)6(最大到達距離投光VRで可変可能)耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58765860DMF-06GBA
オープン
41,980
46,178(税込)
59日以内出荷
返品不可
58765869DMF-06GBB
オープン
41,980
46,178(税込)
59日以内出荷
返品不可
58765878DMF-06HBA
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58765887DMF-06HBB
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする