北陽電機
光データ伝送装置
16BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。
光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
伝送容量16BITと多くなっています。
質量(g)
約400(ケーブル2m含む)
保護構造
IP64(IEC規格)
接続
コード引出し式 (40芯 キャブタイヤケーブル2m長)
検定規格
ビット反転比較方式
電源電圧(V)
DC24(10~30
消費電流(mA)
150以下
使用温湿度範囲
-10℃~+50℃ 85%RH以下
使用周囲照度(Lx)
10000以下
指向角(°)
±13
耐振動
複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間
伝送方法
半二重双方向伝送
耐衝撃
500m/s2 X、Y、Z各方向 各3回
伝送容量
(入力/出力)16BIT/16BIT
伝送時間(ms)
15
変調方式
FSK変調
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
伝送距離(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58765991
DMH-GC1 16BIT
0~3(投光ボリュームにて距離調整可)
¥
68,400
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58766000
DMH-GC1-L 15M
15
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
59日以内出荷
返品不可
58766027
DMH-HC1 16BIT
0~3(投光ボリュームにて距離調整可)
¥
68,400
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください