曜日別特売

光データ伝送装置

光データ伝送装置 - 北陽電機

ログ機能付き。
8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。
光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
ロギング機能でトラブル時にデータを読み出し確認できます。

保護構造IP64(IEC規格)接続コード引き出し式(0.2mm2 22芯シールド線2m長)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC10~30(使用電圧範囲)消費電流(mA)100以下照度(Lx)許容周囲:4000以下(白熱ランプ)周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 各10回伝送容量入力8BIT/出力8BIT伝送時間(ms)40変調方式パルス変調内容量1個
全7種類を絞り込む
伝送距離(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
指向角(°)
伝送距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58765896DMG-GB130(全角)0~1※ボリュームにより可変です。
27,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
58765905DMG-HB130(全角)0~1※ボリュームにより可変です。
27,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
58765921DMG-HB1-Z0230(全角)0~1※ボリュームにより可変です。
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58765930DMG-HB1-Z0330(全角)0~1※ボリュームにより可変です。
36,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
58765939DMG-HB1-Z0430(全角)0~1※ボリュームにより可変です。
34,560
33,980
37,378(税込)
59日以内出荷
返品不可
58765948DMG-HB1-Z0930(全角)0~1※ボリュームにより可変です。
36,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
58765957DMG-HB210(全角)0~3※ボリュームにより可変です。
32,640
31,980
35,178(税込)
59日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする