光データ伝送装置

光データ伝送装置 - 北陽電機

RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。
光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
伝送距離1m、3m、小型。

質量(g)約250保護構造IP64(IEC規格)出力C D:NPNトランジスタ オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC12-24消費電流(mA)12V時70 X / 24V時50 X照度(Lx)許容周囲:4000以下、ただし氷結・結露しないこと周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間伝送速度DC~9600bps変調方式FSK変調内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
周波数
インターフェース
コード
指向角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58766246DMS-GF1A-02リード線式(0.2mm2 7芯 シールド線2m長)変調:【送信】5.5MHz、【受信】6.0MHz入出力:RS-232CWDMS18630(全角)
28,800
27,980
30,778(税込)
59日以内出荷
返品不可
58766255DMS-GF1A-12リード線式(0.2mm2 7芯 シールド線2m長)変調:【送信】5.5MHz、【受信】6.0MHz入出力:RS-422WDMS17530(全角)
28,800
27,980
30,778(税込)
59日以内出荷
返品不可
58766271DMS-GF1B-02リード線式(0.2mm2 7芯 シールド線2m長)変調:【送信】6.0MHz、【受信】5.5MHz入出力:RS-232CWDMS18730(全角)
28,800
27,980
30,778(税込)
59日以内出荷
返品不可
58766280DMS-GF1B-12リード線式(0.2mm2 7芯 シールド線2m長)変調:【送信】6.0MHz、【受信】5.5MHz入出力:RS-422WDMS17630(全角)
28,800
27,980
30,778(税込)
59日以内出荷
返品不可
58766289DMS-GF2A-02リード線式(0.2mm2 7芯 シールド線2m長)変調:【送信】5.5MHz、【受信】6.0MHz入出力:RS-232CWDMS2005(全角)
38,400
37,980
41,778(税込)
59日以内出荷
返品不可
58766298DMS-GF2A-12リード線式(0.2mm2 7芯 シールド線2m長)変調:【送信】5.5MHz、【受信】6.0MHz入出力:RS-232CWDMS2015(全角)
38,400
37,980
41,778(税込)
59日以内出荷
返品不可
58766307DMS-GF2B-02リード線式(0.2mm2 7芯 シールド線2m長)変調:【送信】6.0MHz、【受信】5.5MHz入出力:RS-232CWDMS2075(全角)
38,400
37,980
41,778(税込)
59日以内出荷
返品不可
58766316DMS-GF2B-12リード線式(0.2mm2 7芯 シールド線2m長)変調:【送信】6.0MHz、【受信】5.5MHz入出力:RS-422WDMS2065(全角)
38,400
37,980
41,778(税込)
59日以内出荷
返品不可
58766386DMS-HF1A-02リード線式(0.2 mm2 22芯シールド線)変調:【送信】5.5MHz、【受信】6.0MHzRS-232CWDMS18830(全角)
28,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58766395DMS-HF1A-12リード線式(0.2 mm2 22芯シールド線)変調:【送信】5.5MHz、【受信】6.0MHzRS-422WDMS17730(全角)
28,800
27,980
30,778(税込)
59日以内出荷
返品不可
58766411DMS-HF1B-02リード線式(0.2 mm2 22芯シールド線)変調:【送信】6.0MHz、【受信】5.5MHzRS-232CWDMS18930(全角)
28,800
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
58766420DMS-HF1B-12リード線式(0.2 mm2 22芯シールド線)変調:【送信】6.0MHz、【受信】5.5MHzRS-422WDMS17830(全角)
28,800
27,980
30,778(税込)
59日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする