曜日別特売

光データ伝送装置

光データ伝送装置 - 北陽電機

イーサネット(Ethernet)10Mbpsの光リピータ。
光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。
その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。

質量(g)約500保護構造IP40(IEC規格)材質(ケース)ABS樹脂接続コネクタ式(LAN:モジュラジャック、CD:2ピン付属)、但し電源は端子電源電圧(V)DC24(±15%)消費電流(mA)160以下(DC24V時)使用周囲温度(℃)-10~+50(保存時-20~75、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)太陽光・白熱光/10000以下警報出力フォトカプラNPNオープンコレクタ出力(30V、50mA以下)、検出時ON(受光レベル余裕度1.5倍以上)表示灯【PW】電源表示、【FD】全二重通信 全二重通信時点灯、【SD】光伝送部キャリア出力表示、【JM】光軸調整モード 光軸調整モード時点灯、【LK】リンク状態 リンクアップ状態時点灯、【RD】光伝送部キャリア入力表示、【S/C】自局 光キャリア検出表示、【S/1】自局 受光レベル余裕度1.5倍表示、【S/2】自局 受光レベル余裕度2.0倍表示、【S/3】自局 受光レベル余裕度2.5倍表示、【R/C】相手局 光キャリア検出表示、【R/1】相手局 受光レベル余裕度1.5倍表示、【R/2】相手局 受光レベル余裕度2.0倍表示、【R/3】相手局 受光レベル余裕度2.5倍表示耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向10回使用周囲湿度(%RH)10~85以下、但し氷結・結露しないこと内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58765756BWF-3EA-CE
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58765765BWF-3EB-CE
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58765799BWF-4EA-CE
オープン
289,800
318,780(税込)
59日以内出荷
返品不可
58765808BWF-4EB-CE
オープン
289,800
318,780(税込)
59日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする