光式距離センサ

光式距離センサ - 北陽電機

距離センサ。
専用反射板で距離10m、距離に応じたアナログ出力と距離設定出力付、有軌道の移動台車間の位置制御及び衝突防止に活用できます。

仕様絶対精度:±200mm質量(g)センサ/約200、反射板RRP-100/約65消費電力(W)3以下出力【距離アナログ出力】0→10V(出力インピーダンス100Ω) 【警報出力】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)通常「ON」、検出エリア外・受光レベル規定値以下で「OFF」 【コンパレータ出力(OUT 1,2)】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下) 検出距離以内の時、出力OFF繰返し精度(mm)±100接続ケーブル線引出し式(1m長)入力接点入力または無接点入力、-VIN(0V)に短絡にて発光停止(警報表示灯点灯)電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下)応答時間50ms以下 ※電源投入後200msは計測しません。分解能(mm)40使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し氷結・結露しないこと)検出物体Φ100mmプラスチック回帰反射板(指定品)※反射シートでの対応も可能。別途お問い合せください。検出距離(m)0.2~10(指定反射板使用時)使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下指向角(°)±2.5表示灯【電源表示灯(緑色LED)】電源投入時点灯、【警報出力表示灯(赤色LED)】警報出力「OFF」にて点灯、【制御出力表示灯(黄色LED)】検出距離以内で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 各2時間耐衝撃490m/s2 X、Y、Z各方向 各10回ケースポリカーボネート応差(mm)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58766910PD-10M
55,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする