光測距式クレーン接近警報装置

光測距式クレーン接近警報装置 - 北陽電機

最大検出距離30mのクレーン接近警報装置。
反射板との距離を測定し、設定した距離になると出力します。
天井クレーンなどの衝突事故の災害対策に使用します。
3段設定出力。

仕様絶対精度・繰り返し精度:±800mm・±400mm質量(kg)センサ/約3、反射板/約4.5出力【制御出力(OUT1,2,3)】1Cリレー接点(AC250V 3A、cosΦ=1) 設定距離以内の時…リレー無励磁、表示灯点灯【故障出力(FAULT)】1Cリレー接点(AC250V 3A、cosΦ=1) 発光・受光量低下時または異常動作時…リレー無励磁、表示灯点灯または点滅消費電力AC100V時10VA以下、AC200V時15VA以下材質(ケース)鋼板製(SPCC)接続M4ねじ端子(15ピン)電源電圧(V)AC85~264(50/60Hz)応答時間50ms以下 ※電源投入後2秒は計測しません。分解能(mm)160使用温湿度範囲-10~+55℃、85%RH以下(但し結露・凍結のないこと)検出物体専用反射板検出距離(m)1~30使用周囲照度(Lx)10000以下(ハロゲン・水銀灯)、6000(蛍光灯の最大照度)指向角(°)±2.5耐振動周波数/10~55Hz 複振幅/1.5mm X、Y、Z 方向 各2時間耐衝撃490m/s2(50G) X、Y、Z 方向 各10回応差(mm)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58766700KAD-300
165,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする