光軸チェッカ

光軸チェッカ - 北陽電機

小型・軽量で持ち運び便利な光軸チェッカです。

仕様受光波長:波長850nm変調(10kHz以上)質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)乾電池(9型)1本材質(ケース)アルミヘッド形状消費電流(mA)35(LED消灯時)電池寿命(時間)通常モード:約2.5(受光表示4点点灯時)、エコモード:約10(受光表示4点点灯時)使用周囲照度(Lx)太陽光100000以下 ※但し、太陽光を直接受けた場合、検出距離が短くなる恐れがあります。また、ハロゲンランプを使用する場合は、指向角度内で直接受光部にランプの光をあてないでください。指向角(°)±20動作モード電源スイッチによる切換え ON/通常モード(屋外用)、eco/エコモード(LEDへの消費電流を抑えた屋内用)耐衝撃(m/s2)500(X/Y/Z各方向、各10回)表示灯【受光表示】赤色9点(20mm間隔で配置)、【電源表示(POWER)】緑色1点(電源ONまたはエコモード:点灯、バッテリーLOW:点滅)受光距離(m)30(UTM-30シリーズ・UXM-30シリーズの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(但し結露・氷結しないこと)耐振動(Hz)10~30(衝撃複振幅1.5mm、X/Y/Z各方向、各2時間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58767418UES-930
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする