北陽電機
光電・レーザーセンサ
長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。
用途で選べる4タイプをラインアップ
保護構造
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
質量(g)
電源電圧(V)
制御出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58766788
LX1-407A
取付金具セット(金具:1個、M3ねじ:2個、ワッシャ:2個、ナット:2個)
ケース材質/ABS ガラス繊維入り、レンズ(フロントカバー)/PMMA
約100
DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル10%含む)
オープンコレクタ 2出力、許容 荷電圧/【電流】DC30V/100mA以下、【残留電圧】1.8V/100mA以下
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58766797
LX1-407C
取付金具セット(金具:1個、M3ねじ:2個、ワッシャ:2個、ナット:2個)
ケース材質/ABS ガラス繊維入り、レンズ(フロントカバー)/PMMA
約100
DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル10%含む)
オープンコレクタ 2出力、許容 荷電圧/【電流】DC30V/100mA以下、【残留電圧】1.8V/100mA以下
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58766806
LX2-257AG
取付ねじ(M3x20mm)、取付金具
ケース材質/ PC 、レンズ/PMMA
約88
DC12~30、リップル(P-P)10%含む ※アナログ出力タイプでは、正常な出力を得るために電源電圧をDC12.0以上でご使用ください。
NPN/PNP設定切替、オープンコレクタ 30V/100mA、残留電圧1.8V以下×1点
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。