光電・レーザーセンサ

光電・レーザーセンサ - 北陽電機

TOFセンサとしては業界最小サイズで4mの長距離検出を実現
色や形状による影響を受けづらいTOF方式を採用したことによりワークの位置決めや多様なワークが流れる搬送ラインの物体検出、一般的な光電センサでは検出しづらいアルミ材の検出に威力を発揮

仕様●サンプリング周期/応答速度:200μs/0.5ms以下 (移動平均回数1回時)●応差距離 ※反射率/黒紙6% / 灰紙 18% / 白紙 90%にて。:3%以下(移動平均回数:64回・256回、距離:1m~2.5mにて)代表例●相互干渉防止:2台まで付属品取付ねじ(M3x20mm)、取付金具材質ケース材質/ PC 、レンズ/PMMA質量(g)約88タイプ3出力タイプ規格【EMC】EMC指令 (2014/30/EU)保護構造IP67適合規格EN 60947-5-2 / IEC 60825-1表示方式出力表示灯 橙色×3、安定表示灯 緑色、不安定表示 赤色、レーザOFF時 消灯電源電圧(V)DC10~30、リップル(P-P)10%含む光源【媒質・波長】赤色レーザダイオード(波長 650nm, 最大出力 64mW, 投光パルス 7ns, 投光周期 11.11MHz)【平均出力】390μW以下制御出力NPN/PNP設定切替、オープンコレクタ 30V/100mA、残留電圧1.8V以下×3点(2点)消費電流(mA)60 以下 ※制御出力の 荷電流は含まず。スポット径Φ10mm /2.5m※ 最大検出距離において中心強度1/e(2 13.5%)で定義しています。既定のスポットサイズ以外にも漏れ光があり、検出距離付近周囲に反射率の高いものがある場合は、その影響を受けることがあります。使用温湿度範囲-10~50℃/35~85%RH(氷結・結露しないこと)保護回路逆接保護、過電流保護検出距離(m)0.25 ~ 2.5 (反射率 6% 黒紙 / 18% 灰紙 / 90% 白紙 )使用周囲照度(Lx)【太陽光】受光面照度 4000以下 【蛍光灯】受光面照度 3000以下距離設定ティーチング、+/-ボタンによる微調整動作モードライト(入光時)ON、ダーク(遮光時)ON 設定により切替耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向2時間外部入力レーザOFF 入力、外部ティーチ入力レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS)数値表示7セグ3桁 cm表示耐衝撃500m/s2(50G) X,Y,Z 各方向 各3回内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58766815LX2-257TR
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする