北陽電機
光電・レーザーセンサ
厚み3.5mmを実現
省スペースで取付易さを追求
質量(g)
350
外形寸法(mm)
140×78×48
保護構造
IP65(IEC60529)
表示
LED 4個
材質(ケース)
アルミダイキャスト
光源
赤色レーザー(650nm) クラス2(IEC 60825-1:2014)
インターフェース
USB:あり(設定のみ)
デジタル出力
距離設定出力2点、エラー出力1点 NPN,PNP,Push-Pull切替
動作温度(℃)
-10~50
デジタル入力
スタート・ストップ入力、デジタル出力を入力に切替て使用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58767181
PGL-050W3
12~30DC(消費電流:0.15A (24))
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58767190
PGL-180W3
12~30DC(消費電流:0.5A (24))
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください