導波管式検出器

導波管式検出器 - 北陽電機

蒸気、外乱光、煙の影響を受けないマイクロ波を使用した電波式センサです。
検出部にあたるアンテナとアンプ制御部で構成され、その間は導波管で結合されています。
アンテナは熱の影響を受ける電子部品が使用されておらず、高温環境下でも使用できます。

仕様●マイクロ波:10.525GHz ±15MHz●許容導波管長:25m以下(送、受信合計)●導波管エアブロー:【エアー質】工業用クリーンエアー【エアー量】20リットル/分、【耐エアー圧】980kPa(但しMAR-251形アンテナを使用する場合)質量(kg)制御部/約10、アンテナ/約11形式【制御部】MBX-301CA 【アンテナ】MAR-201(エアパージなし)、MAR-251(エアパージ付)【導波管】MWG-25(シームレス・2m長)、MFG-20(フレキシブル・0.5m長)【継手】MSJ-20(ソケット)、MBJ-20(エルボ)、MCJ-20(45゜エルボ)消費電力4.5VA以下検出距離(mm)アンテナ面より約300接続M4ねじ端子、グランド付ハブボディ(穴径Φ18)電源電圧(V)AC100~110/AC200~220(+10%、-10%、50/60Hz)制御出力【接点出力】1Cリレー接点(AC250V 3A、DC30V 5A、cosΦ=1)/【無接点出力】フォトカプラ(75V 100mA)応答時間【接点出力】10ms、【無接点出力】3ms使用周囲温度(℃)制御部/-10~+60、アンテナ及び導波管/-20~+600アラーム出力1Cリレー接点(AC250V 3A、DC30V 5A、cosΦ=1)※停電または回路の故障により、マイクロ波の発信を停止した場合に出力。応差の距離1~30mm可調整検出物体反射面が50mm×50mm以上の鋼材表示灯電源表示灯、動作表示灯、アラーム表示灯、5段階受信レベル表示灯※ ※受信レベルを5段階に表示。ケースアンテナ/青銅製鋳物、制御部/アルミダイカスト製内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58766876MBX-301CA
オープン
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする