測域センサ

測域センサ - 北陽電機

耐環境性に優れた2DLiDARUXMシリーズにハードコートタイプが登場
光学窓の傷などのトラブルを軽減します。
IP67の高い防塵、防水性、雨フィルタ、霧フィルタなどの便利な機能、高精度、高分解能検出性能はそのままに
エリア設定タイプの測域センサです。

仕様●検出エリア:検出エリア作成入力を受け付けると、設定した最大値エリア内の環境に合わせて環境の距離を取得し、自動で検出エリアを作成します。●測距原理:Time Of Flight(パルス式)●測距範囲:【検出保証値】0.1~30m※ (黒10%反射物 500mm□) ※太陽光など強い光を受けた場合には検出距離や測距精度が落ちる場合があります。【最大検出距離】60m(エリア設定最大値) 角度190°質量(g)約1100(ケーブル含む)保護構造IP67(IEC規格)精度(mm)測距:【周囲照度 3000lx以下】±50(反射率10%黒紙 10mまで、反射率90%白ケント紙 30mまで)【周囲照度 100000lx以下】±100(反射率10%黒紙 10mまで、反射率90%白ケント紙 30mまで)材質(ケース)ケース前面部/ポリカーボネート、ケース背面部/アルミ接続【電源・入出力】ケーブル引出し式2【USB】コネクタ(Binder 09-0431-87-04)入力INPUT /3点:検出エリア作成入力、入出庫切り替え入力、発光停止入力分解能ステップ角 約0.25°(360°/1,440分割)電源電圧(V)DC10~30光源半導体レーザ λ=905nm(レーザ安全クラス1)応答時間出力:100ms以下(スキャン速度50ms/1回転)時間走査:50ms/scan(モーター回転数1200rpm)消費電流(mA)【定常時】DC10/12V時 600以下、DC24V時 250以下 【起動時】DC10V 2A以下、DC12V 1.5A以下、DC24V 0.75A以下インターフェースUSB2.0(Full Speed、12Mbps、エリア、パラメータ設定用) 、 OUTPUT /4点:故障出力、判定出力、Ready出力、近距離エラー出力コードUUXM014使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+75℃)、85%RH以下。但し結露・氷結しないこと検出物体5m/65mm、10m/130mm、30m/400mm(いずれも距離における最小値の検出物)表示灯電源表示灯(緑)、動作・故障表示(橙)/起動時消灯 、動作時一点灯(検出時)消灯(非検出時)、故障時一連続点滅、発光停止時-約2秒消灯後2回点滅耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間起動時間(秒)電源投入から30以内で動作(但し、起動状態によって超える場合があります)絶縁抵抗10MΩ耐衝撃196m/s2 X、Y、Z各方向 各10回内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58767890UXM-30LN-PW02
オープン
499,800
549,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする