曜日別特売

測域センサ

測域センサ - 北陽電機

距離15m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。
小型、軽量で耐環境性も高く、屋外でも対応可能。
AGV(無人搬送台車)やロボットなどの環境認識(SLAM)用途で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。
ROS対応。

仕様【検出保証値】0.05m~15m(反射率90%白ケント紙)、0.05m~6m(反射率10%黒紙)、【最小検出物】105mm(6m)、260mm(15m)材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ質量(g)130(ケーブル除く)保護構造IP67消費電力(W)3.6以下(定常時)出力故障出力・同期出力フォトカプラ・オープンコレクタ出力DC30V50mAMAX.角度(°)走査:270検出距離【最大検出距離】30m(出力限界値)精度(mm)測距:±40繰返し精度(mm)σ<20分解能0.25度/0.125度外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30リップル10%以内)光源半導体レーザ(波長905nm)FDAレーザ安全クラス1時間走査:25ms(モータ回転数2400rpm)消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V)但し、起動時に突入電流約450必要※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。インターフェースEthernet100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー使用温湿度範囲-30℃~+50℃※85%RH以下(但し、結露、凍結がない事)寿命常温使用にて5年(モータ寿命)保存温湿度範囲-30℃~+70℃85%RH以下(結露、凍結がない事)EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009+A1:2010(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)100000以下表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅耐振動10~55Hz複振幅1.5mmX.Y.Z方向各2時間、55~200Hz98m/s2(10G)スイープ2分X.Y.Z方向各1時間起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては超える場合があり)耐衝撃196m/s2(20G)X.Y.Z方向各10回測定分解能1mm単位内容量1個
注意
※LXSettingToolにより高分解能モードに切り替えることができます。(初期値:0.25度)製品コードUUST2★★以降(firmwareversiON/4.0.0以降)の製品で対応しています。※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう配慮願います。※起動温度は-10℃~+50℃になります。※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるものです。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~12m、反射率10%黒紙:0.05m~4m※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるものです。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~12m、反射率10%黒紙:0.05m~4m※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるものです。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~12m、反射率10%黒紙:0.05m~4m※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58767646UST-15LX
オープン
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする