測域センサ

測域センサ - 北陽電機

270°、10m、20mの長距離スキャニングが可能なレーザスキャナ
他のレーザスキャナと比べてもコンパクトななうえ、機能面も充実

材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ質量(g)130 (ケーブル除く)保護構造IP65出力出力5点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.)/出力1:エリア内検出で出力OFF、出力2:エリア内検出で出力OFF、出力3:エリア内検出で出力OFF、出力4:故障出力(正常時出力ON)、出力5:同期出力 (注)故障出力が出ると出力1~3障害物有りを示す状態になります。角度(°)走査:270精度(mm)測距:60~10000±40 ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。繰返し精度(mm)σ< 20※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。入力入力6点(フォトカプラ入力、アノードコモン、入力ON電流4mA)/入力1~5:検出エリア切り替え用入力、同期入力:スレーブ機の同期信号入力分解能0.25度外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24 (動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)機能同期動作モード(Area Designerにより設定)※ /同期マスター (0°)、同期スレーブ(90°)、同期スレーブ(180°)、同期スレーブ(270°) ※出荷時の設定は同期マスターです。光源半導体レーザ(905nm)、レーザ安全クラス1(IEC60825-1:2007 Accession number:1420210-001)ヘッド形状応答時間OFF/66msec~3241msec、ON/66msec~3241msec(※出荷時:66msec)時間走査:25msec (モータ回転数 2400rpm)消費電流(mA)150以下(DC24V使用時) 但し、起動時に突入電流約450必要インターフェースUSB / RS422絶縁抵抗(MΩ)10DC500V使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事)寿命常温使用にて5年(モータ寿命)保存温湿度範囲-30℃~+70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事)EMC規格(EMI) EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010 / (EMS) EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)80000以下※ 注)太陽光など強い光を直接受けた場合は誤出力する場合があります ※周囲照度は2020年12月生産以前のものは15000 です。表示灯【電源表示灯(青)】起動時及び故障認識で点滅、出力1【表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、出力2【表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、出力3【表示灯(橙)】エリア内検出で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間 / 55~200Hz 98m/s2 スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)耐衝撃196m/s2 (20G) X.Y.Z方向 各10回内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58767619UST-10LN10000
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58767655UST-20LN20000
250,000
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする