測域センサ

測域センサ - 北陽電機

耐屋外環境に優れたエリア設定タイプレーザスキャナ
IP67に加え雨、霧フィルタ、結露対策のヒーター機能を搭載したことによりあらゆる屋外現場での使用が可能
検出距離30mの長距離検出、飛び地エリアの設定により自由度の高いエリア設定が可能

仕様●光軸径:10m/50×100mm、20m/100×150mm、30/150×200mm(W×H、参考値)●騒音:25dB以下●測距原理:Time Of Flight(パルス式)●測距範囲:【検出保証値】0.1~30m※ (黒10%反射物 500mm□) ※環境の影響は実機での確認をお願いします。【最大検出距離】100m(出力限界値) 角度190°質量(g)約1100(ケーブル含む)保護構造IP67(IEC規格)精度(mm)測距:【使用周囲照度3,000lx以下】0.1~10m:±50(500□以上、黒10%反射物) 【使用周囲照度100,000lx以下】0.1~30m:±100(500□以上、黒10%反射物)材質(ケース)ケース前面部・光学窓/ポリカーボネート、ケース背面部/アルミ接続【電源・出力】ケーブル引出し式2m。【イーサネット】コネクタ(Binder 09-0431-87-04※) ※ケーブル側プラグは、Binder 99-0430-57-04(別売)となります。分解能ステップ角 約0.25°(360°/1,440分割)電源電圧(V)DC10~30光源半導体レーザ λ=905nm(レーザ安全クラス1)時間走査:50ms/scan消費電流(mA)【定常時】DC10/12V時 600以下、DC24V時 250以下 【起動時】DC10V 2A以下、DC12V 1.5A以下、DC24V 0.75A以下通信方式専用コマンド(SCIP2.0)インターフェースイーサネット、100BASE-TX(Auto-negotiation)、TCP/IP、 故障出力、同期出力(Nchオープンドレイン出力 DC30V 100mA以下)コードUUXM008使用周囲温度(℃)-10~+50(保存時-25~+75、但し結露・氷結しないこと検出物体5m/65mm、10m/130mm、30m/400mm(いずれも距離における最小値の検出物)表示灯【電源表示灯(緑)】電源ON時点灯。【動作・故障表示灯 (橙)】正常動作時→点灯、故障時→点滅耐振動振幅幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間絶縁抵抗10MΩ耐衝撃196m/s2 X、Y、Z各方向 各10回使用周囲湿度(%RH)85以下、但し結露・氷結しないこと内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58767899UXM-30LX-EW
オープン
499,800
549,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする