曜日別特売

測域センサ

測域センサ - 北陽電機

レーザスキャナとして業界最軽量、最小サイズで10m、20mの長距離スキャニング
ロボットの環境認識以外にも空間タッチパネルなどのアミューズメント用途にも応用が可能
軽量、小型レーザスキャナなのでドローンなどの飛行体にも搭載が可能

材質ポリカーボネイト(光学窓)、アルミ(本体)質量(g)130(ケーブル除く)保護構造IP65出力同期出力、フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.角度(°)270(走査)使用温度(℃)-10~50(但し、結露、凍結がない事)精度(mm)±40(測距※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度)繰返し精度(mm)σ<30※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度入力IPリセット入力、フォトカプラ入力(ON電流:4mA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)保存温度(℃)-30~70(結露、凍結がない事)光源半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)時間走査:25msec (モータ回転数2400rpm)消費電流(mA)150以下(DC24V、但し起動時に突入電流約450mA必要)インターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー)EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010、(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010耐衝撃(m/s2)196(20G/X.Y.Z方向/各10回)表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)モーター寿命(年)5(常温使用)使用湿度(%RH)85以下(但し、結露、凍結がない事)保存湿度(%RH)85以下(結露、凍結がない事)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、X.Y.Z方向 各2時間)、55~200(98m/s2、スイープ2分、X.Y.Z方向各1時間)【動作時】55~150(19.6m/s2 、背面及び底面取付、X.Y.Z方向、スイープ2分 各0.5時間)内容量1個
注意
こちらの商品は管理機種のため、手配に際してユーザー様情報(企業名と所在地)が必要となる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離
分解能
使用周囲照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58767628UST-10LX【検出保証値】0.06m~10m(白ケント紙)/0.06m~4m(反射率10%時)、【最大検出距離】30m(出力限界値)0.25度80000以下※太陽光など強い光を直接受けた場合は誤出力する場合があります
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58767637UST-10LX-H01【検出保証値】0.06m~10m(白ケント紙)/0.06m~4m(反射率10%時)、【最大検出距離】30m(出力限界値)0.125度15000以下
オープン
199,800
219,780(税込)
79日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58767671UST-20LX【検出保証値】0.06m~20m(白ケント紙)/0.06m~8m(反射率10%時)、【最大検出距離】60m(出力限界値)0.25度80000以下※太陽光など強い光を直接受けた場合は誤出力する場合があります
250,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58767680UST-20LX-H01【検出保証値】0.06m~20m(白ケント紙)/0.06m~8m(反射率10%時)、【最大検出距離】60m(出力限界値)0.125度15000以下
オープン
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする