曜日別特売

測域センサ

測域センサ - 北陽電機

距離30m、190°の範囲を自由なエリア設定で物体検出する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。
雨、霧などの屋外フィルタ搭載、屋外用搬送車やクレーンなどの障害物検知、屋外の侵入検知などの用途に。
角度分解能が0.25°と粗くなっています。

仕様●測距原理:Time of Flight方式(パルス式)●測距範囲:0.1~30m※ (黒10%反射物500mm□) ※環境の影響は実機での確認をお願いします。【最大検出距離】100m(出力限界値) 【角度】190°質量(g)約1100(ケーブル含む)保護構造IP67(IEC規格)精度(mm)測距:周囲照度 3000lx以下 /±50 1 (黒10% 10m、白ケント紙 30m)、 周囲照度 100000lx以下/±100 1 (黒10% 10m、白ケント紙 30m)※2 ※1 環境の影響は実機での確認をお願いします。材質(ケース)ケース前面部/ポリカーボネート,ケース背面部/アルミ接続ケーブル引出し式2m※ ※USBケーブル(UZ00023)を別売にてご用意しておりますので、詳細はお問い合わせください。入力エリア入力1・2・3・4(全16パターン)分解能ステップ角 0.25°(360°/1,440分割)騒音値(dB)25以下(300mmにて)電源電圧(V)DC10~30光源半導体レーザ λ=905nm(レーザ安全クラス1)応答時間出力:100ms以下(スキャン速度50ms/1回転)注) 注)条件により異なります。時間走査:50ms/scan(モータ回転数1,200rpm)消費電流(mA)【定常時】DC10/12V時 600以下、DC24V時 250以下 【起動時】DC10V 2A以下、DC12V 1.5A以下、DC24V 0.75A以下インターフェースUSB2.0(Full Speed、12Mbps、エリア設定用)/ 故障出力、出力1・2・3(Nchオープンドレイン出力 DC30V 100mA以下)/ 出力1・2・3(エリア内検出で出力OFF)、故障出力(正常動作時出力ON)使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+75℃)、85%RH以下。但し、結露・氷結しないこと検出物体5m/65mm、10m/130mm、30m/400mm(いずれも距離に対して最小の検出物)表示灯【電源表示灯(緑)】電源ON時点灯。動作/故障【表示灯(橙)】検出時→点灯、故障時→点滅耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間起動時間(秒)電源投入から30以内で動作(但し、起動状態によって越える場合があります)絶縁抵抗10MΩ耐衝撃196m/s2 X、Y、Z各方向 各10回内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58767881UXM-30LN-PW
オープン
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする