測域センサ

測域センサ - 北陽電機

測域センサの新たなステージへ。
AGV(自動搬送台車)の衝突防止として絶大な支持を受けているレーザスキャナ
反射式のため設置効率が高く、AGV以外にもライトカーテンやマットスイッチなどの置き換えとして装置周りの進入警報装置として使用が可能

仕様●ヒステリシス:ヒステリシス 6.25%、ヒステリシス 3.125%、ヒステリシス なし(出荷時)質量(g)130(ケーブル除く)保護構造IP65出力出力5点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力DC30V 50mA MAX. )/出力1:エリア内検出で出力OFF、出力2:エリア内検出で出力OFF、出力3:エリア内検出で出力OFF、出力4:故障出力(正常時出力ON)、出力5:同期出力 (注) 故障出力が出ると出力1~3障害物有りを示す状態になります。角度(°)走査:270精度(mm)測距:60~5000±40※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。検出距離(mm)60~5000(白ケント紙)、60~2000(反射率 10%時)、最小検出体:130(距離により変動)繰返し精度(mm)σ<20※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。入力入力6点(フォトカプラ入力、アノードコモン、入力ON電流4mA)/入力1~5:検出エリア切り替え用入力、同期入力:スレーブ機の同期信号入力分解能0.5度電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)機能同期動作モード(アプリケーションにより設定)※、同期スレーブ(0°)、同期スレーブ(90°)、同期スレーブ(180°)、同期スレーブ(270°) ※出荷時の設定は同期マスターです。同期機能を使用する場合は同期配線を行い、アプリケーションにより同期スレーブの設定を行ってください。マスターにスレーブを2台まで接続可能です。光源半導体レーザ(905nm) レーザ安全クラス1応答時間OFF/66msec~3241msec、ON/66msec~3241msec※出荷時は、66msecとなっています。アプリケーションの機能設定よりON/OFFディレー機能の切替が可能です。エリア切り替えを行うとき最大1スキャンの時間さらに遅れます。時間走査:25msec(モータ回転数2400rpm)消費電流(mA)150以下(DC24V使用時) 但し、起動時に突入電流約400必要使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下(但し、結露、凍結がない事)使用周囲照度(Lx)80000 以下 注) 太陽光など強い光を直接受けた場合は誤出力する場合があります表示灯【電源表示灯(青)】動作時に点灯、起動時・設定時及び故障時に点滅、【出力1表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力2表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力3表示灯(橙)】エリア内検出で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向各2 時間、55~200Hz 98m/s2 スイープ2 分X.Y.Z方向各1 時間起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向各10 回内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58767601UST-05LAUUST202
180,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58767610UST-05LNUUST201
120,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする