曜日別特売

測距式クレーン接近警報装置

測距式クレーン接近警報装置 - 北陽電機

最大検出距離10mのクレーン接近警報装置。
反射板との距離を測定し、設定した距離になると出力します。
天井クレーンなどの衝突事故の災害対策に使用します。
2段設定出力。

仕様●設定:VR1・・・OUT1用ボリューム、VR2・・・OUT2用ボリューム●絶縁抵抗・耐電圧:100MΩ(電源-接点間)、AC1,500V 1分間(電源-接点間)質量(g)約396(ケーブル1mとプラケット含む)保護構造IP40(IEC規格)出力距離設定出力(OUT1,2)・・・接点出力(抵抗 荷時AC240V 連続1A) 出力論理はディップスイッチにより設定 /警報出力(OUT3)・・・接点出力(抵抗 荷時AC240V 連続1A) 通常・・・OPEN、ALARM表示灯点等時・・・CLOSE /故障出力(OUT4)・・・接点出力(抵抗 荷時AC240V 連続1A) 通常・・・CLOSE、投光または受光回路異常時・・・OPEN消費電力3.0VA以下(AC100V時)、6.0VA以下(AC200V時)繰返し精度(mm)±100材質(ケース)本体/ABS樹脂、表示部/アクリル接続ケーブル引出し式 10芯キャブタイヤケーブル1m電源電圧(V)AC100~240(電圧変動率±10%以内) 50/60Hz共用応答時間70ms以下使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し、結露・凍結のないこと)検出物体専用反射板(指定品)×1枚 ※検出範囲外(10m以上)でも反射率の高い物体の影響を受ける場合があります。光軸方向に他の反射板などを設置しないでください。検出距離(m)0.4~10使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下(最大照度)表示灯【赤】LEVEL(5点)・・・受光量に応じて点灯 /OUT1,2・・・それぞれの設定距離内で点灯 /FAULT・・・投光または受光回路異常で点灯 /ALARM・・・LEVEL表示灯が1点以上3点以内の点灯範囲で点灯 /POWER・・・電源投入時に点灯耐振動周波数/10~55Hz、複振幅/1.5mm X・Y・Z方向 各2時間耐衝撃490m/s2(50G) X・Y・Z方向 各2時間応差(mm)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58766709KRG-11
103,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする