曜日別特売

産業用光リモコン装置 受信器

産業用光リモコン装置 受信器 - 北陽電機産業用光リモコン装置 受信器 - 北陽電機

送信点数4点/12点、距離10m/20mの産業用光リモコンです。
光を使用しているので電波障害に強く免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。
Fナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。

仕様Fナンバー登録:送信器で設定、登録種類12点出力、ヘッドオンタイプ保護構造IP66(IEC規格)接続方式リード線式(2m長、端末コネクタ付)電源電圧(V)DC24 ±20%(リップル10%以下)データ出力12点、ストローブ1点/フォトカプラ・アイソレーション、オープンコレクタ出力(MAX.35V、50mA、残留電圧MAX.1.5V)※登録されたFナンバーコードと受信したFナンバーコードが一致した時のみ出力使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲照度(Lx)10000以下(蛍光灯・水銀灯)指向角(°)左右方向±45、上方向10、下方向40受光素子フォトダイオード受信方式FSK変調、反転符号一致で出力有効使用周囲湿度(%RH)45~85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58765555BRC-G2BR
27,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする