曜日別特売

産業用光リモコン装置 受信器

産業用光リモコン装置 受信器 - 北陽電機

送信点数4点/15点、距離10mの産業用光リモコンです。
光を使用しているので電波障害に強く免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。
IDナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。
BRCシリーズより小型になっています。

仕様●IDナンバー設定:999通り。ボリューム左回し・・・書込みモード(送信器より書込み)、右回し・・・通常モード●伝送窓方向:フロントオン質量(g)約240電源(V)DC24±10%保護構造IP64(IEC規格)出力データ出力 4点、ストローブ 1点/NPNオープンコレクタ出力(DC30V 50mA以下、残留電圧1.8V以下)接続ケーブル引出し式(端末はコネクタ接続)消費電流(mA)50以下絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー)使用温湿度範囲-10~+50℃、45~85%RH。但し、氷結・結露しないこと使用環境腐食性ガスがないこと使用周囲照度(Lx)蛍光灯、水銀灯/4000耐ノイズ適合規格 IEC(EN)61000-6-2:2001指向角(°)左右 全角90、上下 全角40表示灯データ出力(OUT1~4)4点、ストローブ出力(STB)1点/受信表示(RCV)1点、書込み表示(WRT)1点、電源表示(POW)1点耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間出力保持時間100ms以上受信方式パルス位置変調(455kHz)、2回一致方式耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回ケースポリカーボネート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58765616BRS-H24R
22,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする