曜日別特売

産業用光リモコン装置 送信器

産業用光リモコン装置 送信器 - 北陽電機産業用光リモコン装置 送信器 - 北陽電機

産業界の要求に高信頼で応えた光リモコン装置
従来機種に比べ一層操作性が向上
4点タイプと12点タイプの他、特殊仕様にも対応可能。

電源(V)単4アルカリ電池(1.5×4本)、電源スイッチ、オートパワーオフ機能付、(30秒間キー入力がなければ自動的に電源をOFF)電池寿命連続使用で約9時間投光素子赤外LED指向角(°)30(全角)伝送距離(m)20ケースABS樹脂(操作部:ポリエステルフィルム)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58765580BRC-G44T 20m約1204点送信タイプ
44,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58765589BRC-G4BT 20m約20012点送信タイプ
44,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする