曜日別特売

産業用光リモコン装置 送信器

産業用光リモコン装置 送信器 - 北陽電機産業用光リモコン装置 送信器 - 北陽電機

送信点数4点/12点、距離10m/20mの産業用光リモコンです。
光を使用しているので電波障害に強く免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。
Fナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。

仕様●送信確認:LED表示(送信中点灯)●送信点数:12点●送信方法:送信キー(1~12)により送信。モード切り換えスイッチの選択により2重押し可能質量(g)約200種類12点送信タイプ電源(V)単4アルカリ電池(1.5×4本)、電源スイッチ、オートパワーオフ機能付、(30秒間キー入力がなければ自動的に電源をOFF)電池寿命連続使用で約9時間投光素子赤外LED指向角(°)30(全角)伝送距離(m)10ケースABS樹脂(操作部:ポリエステルフィルム)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58765571BRC-G2BT 10m
21,600
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする