曜日別特売

産業用光リモコン装置 送信器

産業用光リモコン装置 送信器 - 北陽電機産業用光リモコン装置 送信器 - 北陽電機

送信点数4点/15点、距離10mの産業用光リモコンです。
光を使用しているので電波障害に強く免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。
IDナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。
BRCシリーズより小型になっています。

仕様●IDナンバー設定:最大999通り(任意に設定)●誤り検出:2回一致方式質量(g)約110(電池含む)保護構造【キー操作面】IP64(IEC規格)、【その他】IP40(IEC規格)電源単4アルカリ電池×4本表示LCD表示 3桁、バッテリー表示、送信表示(バックライト付)材質(ケース)ポリカーボネート機能設定:1.IDナンバー設定、2.オートパワーOFF時間設定、3.バックライトOFF時間設定、4.ブザー音設定、5.二重押し可否設定、6.IDナンバー短縮登録設定、7.設定リセット(出荷時の状態に戻す)キー数数字キー4点、設定キー5点。電子ブザー内蔵使用温湿度範囲0~+40℃、45~85%RH。但し、氷結・結露しないこと電池寿命連続使用で16時間(バックライト未使用時)投光素子赤外LED(870nm)指向角(°)全角30耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間伝送距離(m)10耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回変調方式パルス位置変調(455kHz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58765607BRS-G24T
21,600
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする