曜日別特売

産業用無線リモコン装置

産業用無線リモコン装置 - 北陽電機

送信点数4点、距離10mの産業用電波リモコンです。
電波を使用しているので指向性なく、免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。
IDナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。
混信対策で周波数チャンネルも切替可能。

仕様●IDナンバー設定:最大99通り(任意に設定)●通信周波数:2.410GHz~2.480GHz(15チャンネル)質量(g)約110(電池含む)保護構造IP40電源単4アルカリ電池×4本表示LCD表示 3桁、バッテリー表示、送信表示(バックライト付)機能設定:1IDナンバー設定 2通信周波数(15チャンネル) 設定 3オートパワーOFF時間設定 4バックライトOFF時間設定 5ブザー音設定 6ブロードキャストモード切替 7設定リセット(出荷時の状態に戻す)通信方式直接拡散方式キー数数字キー4点(1~4)、設定キー5点(Fc、Mod、Ent、←、→)。/電子ブザー内蔵使用温湿度範囲0~+40℃、45~85%RH電池寿命連続使用で10時間(バックライト未使用時)耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間プロトコル通信:IEEE802.15.4 物理層+独自MAC層伝送距離(m)10耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回ケースポリカーボネート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58765625BRS-R24T 2.4GHZ
オープン
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする