発火検知用センサ 受光形

発火検知用センサ 受光形 - 北陽電機

透過型で70mの長距離検出が可能になりました。
光源に赤色LEDを採用し、長距離でも光軸調整が容易

仕様検出エリア:特性データ確認取付穴取付、ホルダにより固定質量(g)約300種類受光形材質(ケース)アルミ接続ケーブル引出式(2m長、3芯シールド線)受光素子フォトダイオード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58767226PS-SC2
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする