曜日別特売

発火検知用センサ 基本形

発火検知用センサ 基本形 - 北陽電機

木材加工、リサイクル、繊維産業などの搬送、集じんダクト内で発生する火花を瞬時に検出できるスパークキャッチャ。
周囲照度2ルックスにおいて1.5m離れた位置でΦ2mmの線香の明るさを検出できます。

仕様●テストボタン:押すことにより、火花検出時と同様の動作確認ができます。●検出速度:0.1m/秒~20m/秒(検出物までの距離30cmにおいて)質量(g)約370表示【電源表示灯】緑色LED、【動作表示灯】赤色LED材質(ケース)ABS樹脂接続ねじ端子(M3)電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下)制御出力1cリレー接点(AC250V 3A cosΦ=1)及び1aリレー接点(AC250V 1A cosΦ=1)応答時間40ms以下消費電流(A)0.3以下使用温湿度範囲0~+55℃、35~85%RH。但し氷結・結露しないこと動作モード検出時リレー励磁耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間接続台数2台耐衝撃300m/s2 X、Y、Z各方向 各3回リセットボタン押すことにより、動作表示灯が消灯し、出力リレーは復帰します。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58766885PA-SC3RC
オープン
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする