曜日別特売

耐環境型

耐環境型 - 北陽電機

防護領域5m、270°の範囲を自由なエリア設定で検出するセーフティレーザスキャナ。
小型、高機能と使いやすさの両方を兼ね備え、AGV(無人搬送台車)、ロボット、機械などへの安全対策で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。
防護柵、ライトカーテンやマットスイッチの置換えに。
安全規格認証機器。

仕様●通信データ:【距離データ誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ】±20mm(代表値)【距離データ出力範囲】40m、角度誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ:【垂直】±1°【水平】±0.3°、【検出特性】黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射板、防護領域:最大5.0m、警告領域:最大30m(非安全)※検出物の反射率が 90%以上の場合の距離、追加安全距離 ※検出物の背景が高反射率部材の場合は、更に 200mm の追加距離が必要(mm):+100●【検出特性】スキャンエリア:最大32個(ペア入力モード)、最大128個(固定入力モード/エンコーダモード) ※UAM Project Designer 3.1.0 により選択することができます。 firmware version 1.1.0 以降 の製品で対応。●【検出特性】スキャン周期:30ms(回転数 2,000rpm)●PFHd:8.1×10-8 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能無効の場合)、1.6×10-7 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能有効の場合)タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)、WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2、MUT_OUT1/MUT_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)検出方式回帰反射型検出距離防護エリア:5m、警告領域:30m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く)材質(ケース)本体/アルミダイキャスト 光学窓/ポリカーボネート入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28)電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時)保護等級IP65光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1ヘッド形状応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010msインターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ)起動時間(秒)30以下耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508)検出角度範囲(°)270検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
接続ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58767269UAM-05LPA-T3010.8フライングケーブル 3m
280,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58767278UAM-05LPA-T301C0.5防水コネクタ 0.3m
280,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする