曜日別特売

電波式検出器 受波器

電波式検出器 受波器 - 北陽電機

マイクロ波を使用した対向形の電波式センサです。
汚れに強く、ごみ処理施設でのホッパー内ごみレベル検出に使用されています。

仕様●時限:出力のONディレー時間を設定、約0.1~10s●発振出力:10mW以下形式受波器保護構造IP64アナログ出力受波量に比例した、直流電圧出力(MAX約10V)材質(ケース)本体/アルミダイカスト製、カバー/アクリル製制御出力1Cリレー接点、電波受波時リレー励磁(AC250V 4A、DC30V 3A、cosΦ=1)応答時間最小出力応答時間0.1s電波形式マイクロ波24.15GHz使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、氷結のないこと)表示灯UNBULOCK(黄)、BULOCK(橙)、レベル表示灯(黄5点)耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃196m/s2(20G)、X・Y・Z各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結のないこと)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
絶縁抵抗(MΩ)
耐電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58766831MBF-33RAC100~230(50/60Hz)20以上(電源及び出力接点-ケース間)500VメガによるAC1,500 1分間 (電源及び出力接点-ケース間)
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58766849MBF-36RDC2420以上(電源及び出力接点-ケース間)250VメガによるAC1,000 1分間 (電源及び出力接点-ケース間)
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする