曜日別特売

電波式検出器 送波器

電波式検出器 送波器 - 北陽電機

マイクロ波を使用した対向形の電波式センサです。
汚れに強く、ごみ処理施設でのホッパー内ごみレベル検出に使用されています。

仕様●時限:出力のONディレー時間を設定、約0.1~10s●発振出力:10mW以下形式送波器保護構造IP64アナログ出力受波量に比例した、直流電圧出力(MAX約10V)材質(ケース)本体/アルミダイカスト製、カバー/アクリル製制御出力1Cリレー接点、電波受波時リレー励磁(AC250V 4A、DC30V 3A、cosΦ=1)応答時間最小出力応答時間0.1s電波形式マイクロ波24.15GHz使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、氷結のないこと)検出距離(m)5(最大到達距離:参考値50、アダプタ使用時 10 ※2.6以下の設置距離では入力レベルが強くなるのでゴミの種類により検出できない場合があり。その場合、受信器本体とアンテナ付きフランジ間にアダプタ(付属品)を挿入。耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃196m/s2(20G)、X・Y・Z各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結のないこと)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
絶縁抵抗(MΩ)
表示灯
耐電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58766840MBF-33TAC100~230(50/60Hz)20以上(電源及び出力接点-ケース間)500VメガによるPOWER(緑)AC1,500 1分間 (電源及び出力接点-ケース間)
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58766858MBF-36TDC2420以上(電源及び出力接点-ケース間)250VメガによるUNBULOCK(黄)、BULOCK(橙)、レベル表示灯(黄5点)AC1,000 1分間 (電源及び出力接点-ケース間)
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする