三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ステンレス3次元ブラケット ネジ取付
非磁性・耐熱性・耐薬品性
用途
食品・飲料工場、化粧品・薬品工場、水や薬液がかかる場所など
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※ネジのかじりつき防止対策としてフッ素化樹脂コーティングを施しています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58761696
SBC360F
49.5
13
19.5
20
15
¥
18,110
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
58761705
SBC360G
63.5
15
25.5
25
22
¥
19,250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
58761721
SBC360Q
95.5
22
39
37
29
¥
33,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません