曜日別特売

セーフティベア―#8000 静電防寒 AE022

セーフティベア―#8000 静電防寒 AE022 - シバタ工業

静電気帯電防止靴です。
裏材に5mmウレタンスポンジを採用。
保温性、吸湿性に優れています。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。

用途冬季の屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。その他JIS T 8101安全靴(作業区分:普通作業用S)合格材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:樹脂ブラックJIS規格JIS T 8103ED-P/C3/C/S/P4合格足幅EEE履口回り(cm)4.2内容量1足
注意
※つま先に樹脂製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめください。
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
規格
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58768240AE022-23.0691-072123【EU(ヨーロッパ)】36、【UK(イギリス)】4.5、【US(アメリカ)】536(+8)
オープン
28,980
31,878(税込)
59日以内出荷
返品不可
58768249AE022-24.0691-071424【EU(ヨーロッパ)】38、【UK(イギリス)】5.5、【US(アメリカ)】636(+8)
オープン
28,980
31,878(税込)
59日以内出荷
返品不可
58768258AE022-25.0691-071325【EU(ヨーロッパ)】40、【UK(イギリス)】6.5、【US(アメリカ)】736(+8)
オープン
28,980
31,878(税込)
59日以内出荷
返品不可
58768267AE022-26.0691-071526【EU(ヨーロッパ)】42、【UK(イギリス)】7.5、【US(アメリカ)】837(+8)
オープン
28,980
31,878(税込)
59日以内出荷
返品不可
58768301AE022-29.0691-071929【EU(ヨーロッパ)】48、【UK(イギリス)】10.5、【US(アメリカ)】1137(+8)
オープン
28,980
31,878(税込)
59日以内出荷
返品不可
58768310AE022-30.0691-072030【EU(ヨーロッパ)】50、【UK(イギリス)】11.5、【US(アメリカ)】1237(+8)
オープン
28,980
31,878(税込)
59日以内出荷
返品不可
58768276AE022-27.0691-071727【EU(ヨーロッパ)】44、【UK(イギリス)】8.5、【US(アメリカ)】937(+8)
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
58768285AE022-28.0691-071628【EU(ヨーロッパ)】46、【UK(イギリス)】9.5、【US(アメリカ)】1037(+8)
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする