曜日別特売

セーフティベアー500 ネイビー AB062

セーフティベアー500 ネイビー AB062 - シバタ工業セーフティベアー500 ネイビー AB062 - シバタ工業セーフティベアー500 ネイビー AB062 - シバタ工業

BLAX(吸汗抗菌防臭素材裏地)で快適な履き心地が持続します。
フードが土・泥・雪の侵入を防止します。
付属の半サイズ調整用スペーサーを装着する事で、0.5cmサイズに調整が可能です。
耐滑性能がメーカー比約60%向上しました。

用途建設・土木作業に。材質胴部・底部:天然ゴム、裏材:BLAX(抗菌・防臭・吸汗機能を付加した裏材)、先芯:鋼(防錆加工)ネイビー足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
規格
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58768328AB062-25.0691-072525【EU(ヨーロッパ)】40、【UK(イギリス)】6.5、【US(アメリカ)】738.5
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768337AB062-26.0691-072326【EU(ヨーロッパ)】42、【UK(イギリス)】7.5、【US(アメリカ)】838.5
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768346AB062-27.0691-072827【EU(ヨーロッパ)】44、【UK(イギリス)】8.5、【US(アメリカ)】938.5
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768355AB062-28.0691-072928【EU(ヨーロッパ)】46、【UK(イギリス)】9.5、【US(アメリカ)】1038.5
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768371AB062-29.0691-072229【EU(ヨーロッパ)】48、【UK(イギリス)】10.5、【US(アメリカ)】1138.5
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768380AB062-30.0691-072430JIST8101S(普通作業用)合格45.5
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768319AB062-24.0691-072724【EU(ヨーロッパ)】38、【UK(イギリス)】5.5、【US(アメリカ)】638.5
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする