シバタ工業
安全作業長 裏ナシ AB012
外部から土・泥・雪・水などが浸入しにくい、口ゴムフード付です。
土・泥などが入っても、裏地がないので靴内部を丸洗いすることができます。
防雪タイプの安全長靴です。
用途
建設土木作業・工場安全作業に。
材質
胴部・底部:天然ゴム、先芯:防錆加工鋼
色
ダークグリーン/ブラック
JIS規格
JIS T 8101安全靴C/L合格
足幅
EE
耐圧迫性荷重(kN)
4.5
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58768030
AB012-24.0
683-4107
24
36.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768057
AB012-27.0
683-4110
27
39
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768039
AB012-25.0
683-4109
25
37.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
58768048
AB012-26.0
683-4105
26
38.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
58768066
AB012-28.0
683-4108
28
39
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
58768075
AB012-29.0
683-4106
29
39
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください