シバタ工業
安全耐油長靴(黒) AO013
オールニトリルゴム配合による、耐油安全長靴です。
用途
油類の発生する職場での安全作業。
工場、工事等耐水を要する安全作業・建設土木作業。
材質
胴部・底部:ニトリルゴム、裏材:ナイロンメリヤス、先芯:鋼製先しん
色
ブラック
規格
JIS T 8101安全靴C/S合格
耐衝撃性
70J
耐圧迫性荷重(kN)
10
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
丈(cm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58768161
AO013-23.0
23
EE
30
691-0709
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768179
AO013-25.0
25
EEE
30
691-0712
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768188
AO013-26.0
26
EEE
30
691-0705
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768197
AO013-27.0
27
EEE
30
691-0706
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768206
AO013-28.0
28
EEE
30
691-0707
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768215
AO013-29.0
29
EEE
30
691-0710
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768231
AO013-30.0
30
EEE
30
691-0708
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768170
AO013-24.0
24
EE
28
691-0711
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください