安全軽半長 AK011

安全軽半長 AK011 - シバタ工業

軽量で耐滑性能に優れています。
吸汗・抗菌素材の裏地を使用しています。
豊富なサイズ展開です。

用途土木、保線作業、造船、鉄工業に。材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製ブラックJIS規格JIS T 8101安全靴C/L合格耐圧迫性荷重(kN)4.5内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
規格
足幅
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58768511AK011-21.0691-226121【EU(ヨーロッパ)】32、【UK(イギリス)】2.5、【US(アメリカ)】3EE25
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768520AK011-22.0691-225522【EU(ヨーロッパ)】34、【UK(イギリス)】3.5、【US(アメリカ)】4EE25
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768529AK011-23.0691-225623【EU(ヨーロッパ)】36、【UK(イギリス)】4.5、【US(アメリカ)】5EE26
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768538AK011-24.0691-225324【EU(ヨーロッパ)】38、【UK(イギリス)】5.5、【US(アメリカ)】6EE26
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768547AK011-25.0691-225825【EU(ヨーロッパ)】40、【UK(イギリス)】6.5、【US(アメリカ)】7EEE27
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768556AK011-26.0691-225226【EU(ヨーロッパ)】42、【UK(イギリス)】7.5、【US(アメリカ)】8EEE27
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768581AK011-28.0691-225928【EU(ヨーロッパ)】46、【UK(イギリス)】9.5、【US(アメリカ)】10EEE28.5
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768590AK011-29.0691-226029【EU(ヨーロッパ)】48、【UK(イギリス)】10.5、【US(アメリカ)】11EEE29.5
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768599AK011-30.0691-225430【EU(ヨーロッパ)】50、【UK(イギリス)】11.5、【US(アメリカ)】12EEE29.5
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768565AK011-27.0691-225127【EU(ヨーロッパ)】44、【UK(イギリス)】8.5、【US(アメリカ)】9EEE28.5
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする