安全長靴 安全大長 AB022

安全長靴 安全大長 AB022 - シバタ工業

軽量化(従来品比約20%軽量)しました。
吸汗・抗菌裏地「BLAXX」採用により清潔に使用可能です。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。
35cmのロング丈です。

用途
建設・土木作業に。
河川清掃に。
トラスコ品番686-3562材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製ブラックサイズ(cm)26規格JIS T 8101安全靴C/S足幅EEE内容量1足
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58768145AB022-26.0
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする