シバタ工業
安全長靴 安全大長 AB023
軽量化(従来品比約20%軽量)しました。
吸汗・抗菌裏地「BLAXX」採用により清潔に使用可能です。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。
35cmのロング丈です。
用途
建設・土木作業に。
河川清掃に。
足幅
EEE
規格
JIS T 8101安全靴C/S
材質
胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製
色
ブラック
内容量
1足
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58768389
AB023-25.0
25
691-0731
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768398
AB023-26.0
26
691-0733
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
58768407
AB023-27.0
27
691-0730
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
58768416
AB023-28.0
28
691-0732
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください