シバタ工業
安全長靴 安全防寒フェルト長 AC032
JIS安全ゴム長靴の防寒タイプです。
用途
冷蔵庫内作業、冬季市場での作業、冬季土木作業に。
材質
胴部:天然ゴム配合
色
ブラック
JIS規格
JIS T 8101安全靴C/L合格
足幅
EE
材質(先芯)
鋼製
耐圧迫性荷重(kN)
4.5
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
規格
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58768091
AC032-25.0
682-7885
25
【EU(ヨーロッパ)】40、【UK(イギリス)】6.5、【US(アメリカ)】7
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768127
AC032-29.0
682-7880
29
【EU(ヨーロッパ)】48、【UK(イギリス)】10.5、【US(アメリカ)】11
33
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768136
AC032-30.0
682-7881
30
【EU(ヨーロッパ)】50、【UK(イギリス)】11.5、【US(アメリカ)】12
33
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768100
AC032-26.0
682-7884
26
【EU(ヨーロッパ)】42、【UK(イギリス)】7.5、【US(アメリカ)】8
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
58768109
AC032-27.0
682-7882
27
【EU(ヨーロッパ)】44、【UK(イギリス)】8.5、【US(アメリカ)】9
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
58768118
AC032-28.0
682-7883
28
【EU(ヨーロッパ)】46、【UK(イギリス)】9.5、【US(アメリカ)】10
32
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください