防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し 25.0cm

防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し 25.0cm - シバタ工業防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し 25.0cm - シバタ工業防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し 25.0cm - シバタ工業

新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌・防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。

用途冬季の屋外建設・土木作業仕様フードなしトラスコ品番705-9265材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製イエローサイズ(cm)25規格【EU(ヨーロッパ)】40、【UK(イギリス)】6.5、【US(アメリカ)】7JIS規格JIS T 8101安全靴C/S合格足幅EE丈(cm)30内容量1足
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58768845AC102-25.0
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする