曜日別特売

防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(ブラック)フード無し

防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(ブラック)フード無し - シバタ工業防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(ブラック)フード無し - シバタ工業防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(ブラック)フード無し - シバタ工業

新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌・防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。

用途冬季の屋外建設・土木作業仕様フードなし材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製ブラックJIS規格JIS T 8101安全靴C/S合格足幅EE内容量1足
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
規格
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58768958AC122-22.0705-927622【EU(ヨーロッパ)】34、【UK(イギリス)】3.5、【US(アメリカ)】426.5
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
58768967AC122-23.0705-925923【EU(ヨーロッパ)】36、【UK(イギリス)】4.5、【US(アメリカ)】526.5
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
58769001AC122-26.0705-927726【EU(ヨーロッパ)】42、【UK(イギリス)】7.5、【US(アメリカ)】830
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58768976AC122-24.0705-926924【EU(ヨーロッパ)】38、【UK(イギリス)】5.5、【US(アメリカ)】630
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
58768985AC122-25.0705-927025【EU(ヨーロッパ)】40、【UK(イギリス)】6.5、【US(アメリカ)】730
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
58769010AC122-27.0705-929627【EU(ヨーロッパ)】44、【UK(イギリス)】8.5、【US(アメリカ)】930
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
58769019AC122-28.0705-927528【EU(ヨーロッパ)】46、【UK(イギリス)】9.5、【US(アメリカ)】1030
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする