LEDバンブー(Bamboo)ペンダントライト

LEDバンブー(Bamboo)ペンダントライト - スワン電器LEDバンブー(Bamboo)ペンダントライト - スワン電器LEDバンブー(Bamboo)ペンダントライト - スワン電器LEDバンブー(Bamboo)ペンダントライト - スワン電器LEDバンブー(Bamboo)ペンダントライト - スワン電器LEDバンブー(Bamboo)ペンダントライト - スワン電器LEDバンブー(Bamboo)ペンダントライト - スワン電器

温かみを感じ、光の表情がとても美しいバンブー素材は和室、北欧テイスト、ナチュラル、ボーホースタイルなど様々な空間に調和します。しなやかなバンブーの素材感を活かし、1本1本手作業で丁寧に作られたペンダントは、光を灯さない時でさえ一つのオブジェとして空間を彩ります。
取付は引き掛けシーリングでどなたでも簡単に設置できます。また、コンセント部を隠すカップが付属しているので、装着後の見た目もスッキリしています。

材質質量(kg)0.9消費電力(W)最大7.5定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×200機能S字コード調節色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)106.7光束(Lm)800Ra82内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58769098APE-063
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする