LED小型ペンダント

LED小型ペンダント - スワン電器LED小型ペンダント - スワン電器

キッチンやダイニング等に最適なLEDペンダントライトです。引き掛けシーリングで取付も簡単。コードはS字フック付きで長さ調節が可能です。

質量(g)550消費電力(W)11スイッチ引き紐スイッチコード長さ(m)0.45(調節可能)定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×185色温度(K)6500光束(Lm)1700内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58769107PE-317GYグレー
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
58769116PE-317BRブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする