YETIAN(いえてん)
HAMAGLO 人工皮革 大当て 背縫い
天然を超える人工皮革。大当て仕様で丈夫なのに握りやすい!
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
仕様
大当て
材質
人工皮革
入数(双)
1
機能
柔軟性、速乾、耐久性
内容量
1双
注意
※火を扱う作業には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手囲い(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58769046
H910
M
24
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
58769055
H910
L
26
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください