久冨勝
Thff Guard ニトリル厚手ディスポ
厚手仕様でハードな作業にも対応。エンボス加工でグリップ◎。ニトリル性で耐油・耐薬品性能に優れます。
用途
車の整備、機械作業、メンテナンス作業、油作業、農作業・園芸
材質
ニトリル
厚さ(mm)
手の平:0.19(±0.03)、指先:0.20(±0.03)、袖:0.08(±0.03)
内容量
1箱
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58769071
HK-677
M
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
58769080
HK-677
L
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
58769089
HK-677
LL
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください