曜日別特売

指定伝票13

指定伝票13 - ティービー(TB)

指定用紙イメージで、フォーム作成・データ入力・発行・出力ができる帳票印刷ソフトです。作成済みフォームからの選択も可能です。(統一伝票、マニフェスト伝票、納品書・請求書・送り状・ラベル等)

用途インボイス制度・電子帳簿保存法対応。ユーザー登録(無料)を行うと1年間の保守サポートが付きます。動作環境OS:Microsoft Windows(R)11※日本語版 / HDD空き容量:250MB以上 / ディスプレイ:800×600ドット以上の高解像度、256色以上表示可能なディスプレイ内容量1箱
注意
※本製品のご利用は、1台のパソコンに限られます。
※本製品は帳票等に印刷するためのフォームを作成するソフトであり、帳票自体を設計するものではありません。
※製品CD-ROMは同梱されていません。プログラムはダウンロードしていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58769229CIDD55
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビジネスソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする